クラウン[事務用品]
クラウン[事務用品]の ファイリング
クラウン[事務用品]の ファイル
クラウン[事務用品]の リングファイル
エイナーファイル背巾伸縮式外ひも付4穴
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
07572197
品番
CR-AN1195-GR
参考基準価格(税別)
¥460
販売価格(税込)
¥428
販売価格(税別)
¥
389
バスケットに入れる
最大1000枚の書類もOK。最適サイズで、ピッタリ保管。書類の増減に合わせて、背幅が自在。
サイズ
A4判タテ型
色
グレー
グリーン購入法
適合
付属品
ハトメ、綴りひも付
仕様
差込表紙部二重式
タイプ
タテ型
種類
リングファイル
背幅(mm)
10〜110
穴数
4穴
穴間隔(mm)
45.80.45
綴じ厚(mm)
最大100
最大収納枚数(枚)
1000
材質(表紙)
古紙70%使用
外形寸法(横×縦)(mm)
220×307