43cm(17.0)型タッチパネル装着カラー液晶モニター DuraVision FDS1783T-L ブラック

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード07572200 品番FDS1783T-LBK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800

10点マルチタッチに対応し、ドラッグ・フリックなどの細やかな動作がしやすく、耐久性に優れる「PCAP(投影型静電容量)方式」を採用。入力端子にDisplayPort、HDMI、D-Sub 15ピン(ミニ)の 3 系統を搭載。表面ガラスに AF(アンチフィンガープリント)加工を施し、指紋跡が目立ちにくい。2.0W+2.0Wのスピーカーを搭載し、音質が向上。

仕様●電源OFF時消費電力:0.3W以下●スリープ時消費電力:0.5W以下●最大消費電力(W):45●TCO:対応(VCCI-B)●本体(色):ブラック●VCCI:対応(VCCI-B)●液晶パネル方式:IPS●本体サイズ(H×W×D):142.5〜348×391.8×214.9〜400.4●J-Moss:対応●標準消費電力:6W サイズ17型 ピッチ0.264mm×0.264mm 電源AC100〜240V、50/60Hz 表面処理アンチグレア 本体質量(kg)約4.4 コントラスト比1000:1 表示色約1677万色万色:8bit対応 解像度1280×1024 視野角178°/178° 走査周波数(水平)HDMI: 31〜64kHz、DisplayPort: 31〜64kHz、D-Sub: 31〜80kHz 走査周波数(垂直)DVI-D: 59〜61Hz、DisplayPort: 59〜61Hz、D-Sub: 55〜76Hz ケーブルHDMIケーブル(2m)×1、DisplayPortケーブル(2m)×1 応答速度14ms 入力端子HDMI(HDCP 1.4)×1、D-Sub 15 ピン(ミニ)×1、DisplayPort(HDCP 1.3)×1 スピーカーあり 2.0W+2.0W 色(本体)ブラック 出力端子USBシリアル転送 RoHS指令(10物質対応)対応 タッチパネル方式アナログ容量結合 投影型静電容量方式 アスペクト比5:4 モニターサイズ17 パネル駆動方式IPS 輝度(cd/m2)360 USBアップストリーム:USB 5Gbps Type-B、ダウンストリーム:USB 5Gbps:Type-A×2

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする