Bluetooth5.0 ミニキーボード 日本語配列 ブラック

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード07572227 品番BSKBB340BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

最大3台のペアリング情報を記憶でき、例えば会社のパソコンと自宅のパソコンなど、2つのパソコンで同じキーボードをペアリングできます。キー操作だけで接続するパソコン・タブレットを切り替えられます。

仕様●同梱品:本体、単4乾電池(2本)、取扱説明書/保証書●本体(色):ブラック●本体サイズ(H):21mm●本体サイズ(W):286mm●分類サイズ:コンパクトキーボード●キーピッチ:19mm●接続タイプ:無線●キースイッチ:パンタグラフ●本体サイズ(D):121mm ブラック 本体質量(g)275 対応OSWindows11,10,8.1、macOS 10.15以降、Chrome OS、iPadOS 13以降、iOS 10以降、Android 4.4以降 接続方式無線 対応機種Bluetooth(R)に対応したパソコン、タブレット、スマートフォン、ゲーム機 インターフェースBluetooth5.0 class2 キー数82 キー配列日本語配列 キー方式パンタグラフ キーストローク(mm)2 キーピッチ(mm)19

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする