無線 ミニキーボード 日本語配列 ブラック

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード07572236 品番BSKBW350BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

レシーバーをUSBポートに挿し込むだけの簡単接続。ドライバーインストール不要、面倒な設定なしでお使いいただけます。

仕様●キースイッチ:パンタグラフ●本体(色):ブラック●同梱品:本体、レシーバー、単4乾電池(2本)、取扱説明書/保証書●本体サイズ(H):21mm●本体サイズ(W):286mm●本体サイズ(D):121mm●接続タイプ:無線●分類サイズ:コンパクトキーボード●キーピッチ:19mm ブラック 本体質量(g)275 対応OSWindows11,10,8.1、Chrome OS 接続方式無線 対応機種USB Type-A端子をもつパソコン、タブレット、ゲーム機 インターフェース無線、(レシーバー):USB Type-A キー数82 キー配列日本語配列 キー方式パンタグラフ キーストローク(mm)2 キーピッチ(mm)19

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする