クラウン[事務用品]
クラウン[事務用品]の ファイリング
クラウン[事務用品]の クリヤーブック
クラウン[事務用品]の 固定式クリヤーブック
クリヤーファイルA4リーズナブル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
07572434
品番
CR-CFL10-B
参考基準価格(税別)
¥240
販売価格(税込)
¥252
販売価格(税別)
¥
229
バスケットに入れる
使いやすさを散りばめた機能的ファイル。リーズナブルな中紙なしタイプ。
色
黒
グリーン購入法
適合
背幅(mm)
9
ポケット数
10
外形寸法(横×縦)(mm)
230×310
仕様
中紙なし
材質
(表紙・ポケット)再生PP製
サイズ
A4
シート厚さ(mm)
0.04