クリアポケットリフィール

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(100枚) 注文コード07572732 品番CR-TP100
参考基準価格(税別)¥1,600 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

黒テープの補強で綴じ穴が破れにくい。

グリーン購入法適合 仕様中紙なし 材質再生PP製 厚さ(mm)0.08 穴数2、4、30穴 外形寸法(横×縦)(mm)230×300

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:47

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07572732
2021-01-28
用途:
書類整理

フイルムがしっかりしていて扱い易くとても
重宝しています

1人が参考にしています
対象商品:
07572732
2016-06-17
用途:
書類の保存・種類わけ

とてもしっかりして 厚みもあり
繰り返し使用にも 耐えられる
色々ためしていますが
次回からは この商品にします。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「インデックス/リフィル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする