クラウン[事務用品]
クラウン[事務用品]の 事務用品
クラウン[事務用品]の カルテ収納
クラウン[事務用品]の カルテフォルダー
カルテホルダー 二つ折り
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(50枚)
注文コード
07572775
品番
CR-YG60-C
参考基準価格(税別)
¥8,580
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
カード用切り込み(ストッパー付き)。
サイズ
A4判タテ型
グリーン購入法
適合
適合
(見出し紙)YF-202
材質
再生PP製
シート厚さ(mm)
0.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
外形寸法(横×縦)(mm)
230×325