クラウン[事務用品]
クラウン[事務用品]の 事務用品
クラウン[事務用品]の カルテ収納
クラウン[事務用品]の カルテフォルダー
カルテホルダー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(50枚)
注文コード
07572784
品番
CR-YG63-C
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
見出し紙付き
サイズ
A4判
グリーン購入法
適合
適合
(見出し紙)YF-101
材質
再生PP製
シート厚さ(mm)
0.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
外形寸法(横×縦)(mm)
230×330