ラックマウントNAS HDD非搭載モデル

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 容量(GB)8 仕様●RAID対応:ソフトウェア●NIC仕様:1Gb Ethernet x4●ホットスワップ:対応●筐体タイプ:ラックマウント 注文コード07572787 品番RS3621RPxs
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥703,780
販売価格(税別)
639,800
この商品は容量・仕様など3種類から選べます 他の種類を見る
容量(GB)8 ベイ数12 仕様●RAID対応:ソフトウェア●NIC仕様:1Gb Ethernet x4●ホットスワップ:対応●筐体タイプ:ラックマウント 搭載OSSynology DSM

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネットワークストレージ(NAS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする