Synology(シノロジー)
Synology(シノロジー)の 外付けドライブ・ストレージ
Synology(シノロジー)の ネットワークストレージ(NAS)
Synology(シノロジー)の LinuxNAS
ラックマウントNAS HDD非搭載モデル
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
容量(GB)
16
仕様
●筐体タイプ:ラックマウント●RAID対応:ソフトウェア●NIC仕様:RJ-45 1GbE LAN ポート ×4 RJ-45 10GbE LAN ポート×2●ホットスワップ:対応
注文コード
07572796
品番
RS4021xs+
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,088,780
販売価格(税別)
¥
989,800
バスケットに入れる
この商品は
容量・仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
容量(GB)
16
ベイ数
16
仕様
●筐体タイプ:ラックマウント●RAID対応:ソフトウェア●NIC仕様:RJ-45 1GbE LAN ポート ×4 RJ-45 10GbE LAN ポート×2●ホットスワップ:対応
搭載OS
Synology DSM
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません