AMD Ryzen R1600搭載4ベイNASサーバー RackStation RS422+

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード07572805 品番RS422+
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥161,480
販売価格(税別)
146,800
仕様●筐体タイプ:ラックマウント●RAID対応:ソフトウェア●最大ストレージ容量:64000GB 搭載OSLinuxベース ベイ数4

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネットワークストレージ(NAS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする