A4カラーインクジェット複合機/エコタンク搭載モデル/5色/無線LAN・Wi-Fi/4.3型ワイドタッチパネル/ホワイト

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード07572857 品番EW-M757TW
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

大容量インクのエコタンク方式を採用したエプソンのA4カラー複合機。ケタ違いの低印刷コスト(エコノミー)とインク交換頻度の低減による環境負荷軽減(エコロジー)を実現します。インク補充の案内が出てからちょうど1回補充できる「使い切りサイズ」では、A4カラー文書を約1000ページ、複数回補充可能な「増量サイズ」では、約3700ページプリント可能。プリンター本体には、4.3型ワイドタッチパネル液晶、用紙をしまっておける前面カセット、排紙トレイ自動オープン機能などコンパクトなボディに便利な機能を搭載。

仕様●最大消費電力(W):15●両面印刷機能:対応●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●インクタイプ:顔料ブラック、染料ブラック、染料カラー3色●カラー液晶ビューワ:あり 4.3型ワイドタッチパネル●インク色数・ノズル数:5色●インクカートリッジタイプ:独立型●エコマーク:登録●添付ソフト:ソフトウェアディスク(ユーザーズガイド、ドライバー等)●印刷時消費電力:約15W(スタンドアローンコピー時)●最大印字サイズ:A4●国際エネルギースター:登録●ふちなし印刷機能:対応●ダイレクト印刷機能:対応 Wi-Fi Direct、USBメモリー、USBカードリーダー(別売)●その他同梱品:セットアップ用インクボトル(マットブラック、フォトブラック、シアン、マゼンタ、イエロー)、使い方ガイド他(紙)、電源コード、保証書、ハガキ印刷向き確認シート●本体サイズ(H×W×D):収納時:H166×W390×D339mm、使用時:H198×W390×D525mm 電源AC100V 50/60Hz エコマーク認定認定 本体質量(kg)約6.3(本体のみ) インターフェースHi-Speed USB×2(PC接続用×1<背面>、外部記憶機器接続×1<前面>)、IEEE802.11b/g/n(Wi-Fi 4) 原稿サイズA4 解像度5760dpi×1440dpi プリント方式インクジェット方式 給紙容量<フロントトレイ>A4:最大100枚(80g/m2)、ハガキ:最大40枚、<リア(背面)トレイ>手差し最大枚数1枚(最大サイズ A4、リーガル、最大紙厚 0.6mm) 印刷方式MACH方式 給紙方式前面1段カセット、背面給紙(手差し1枚) RoHS指令(10物質対応)対応 色数5色 グリーン購入法適合 商品タイプ複合機 エコマーク認定番号19 155 028

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プリンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする