画像準備中

ボール用箋挟

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 07572872 品番 CR-YSA3SN-GR
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥830 販売価格(税込) ¥714
販売価格(税別)
649

軽量・丈夫で使いやすい紙製ボード。分別廃棄も簡単です。樹脂部分で書類を傷めずにしっかり押さえます。吊り下げるのに便利な金具付き。四隅は金具で補強されており、丈夫です。

サイズA3 グリーン購入法適合 タイプヨコ 外形寸法(横×縦)(mm)445×322 厚さ(mm)16 機能角金具付 綴じ枚数40 芯材再生紙、PUコート貼り ボード厚さ(mm)3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

クリップボードの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/clipboard/
2022-08-25
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする