クラウン[事務用品]
クラウン[事務用品]の ファイリング
クラウン[事務用品]の クリップボード
ボール用箋挟
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
07572924
品番
CR-YSB5EN-GR
参考基準価格(税別)
¥530
販売価格(税込)
¥472
販売価格(税別)
¥
429
バスケットに入れる
軽量・丈夫で使いやすい紙製ボード。分別廃棄も簡単です。樹脂部分で書類を傷めずにしっかり押さえます。吊り下げるのに便利な金具付き。四隅は金具で補強されており、丈夫です。
サイズ
B5
グリーン購入法
適合
タイプ
タテ
外形寸法(横×縦)(mm)
208×283
厚さ(mm)
16
機能
角金具付
綴じ枚数
40
芯材
再生紙、PUコート貼り
ボード厚さ(mm)
3