※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量
1個
注文コード
07572961
品番
ESL-SS2002AC
参考基準価格(税別)オープン
販売価格(税込)
¥7,314
販売価格(税別)
検知方式:赤外線受動式
電源電圧:AC100V 50/60Hz
光源:白色LED ※LEDの交換はできません。
点灯保持時間:約5秒/30秒/3分間 ※点灯中に人を検知すると点灯し続けます。
点灯開始照度:約10lx(夜)〜(昼)
保護等級:IP45(防噴流形)
使用周囲温度範囲:-10℃〜+40℃
電源コード長:約3m
付属品:取付ネジ 2本(Φ4×30mm)、コンクリート用スリーブ 2本(Φ6×28mm)、クランプ 1セット、取付ガイド 1枚