電源:ニッケル水素充電池3.6V1800mAh
※充電池の交換はできません。
点灯保持時間:約10秒(固定)
点灯開始照度:約10lx以下
保護等級:IP65(耐塵形/防噴流形)
光源:白色LED ※LEDの交換はできません。
全光束(満充電時):全点灯時約500lm
使用周囲温度範囲:-20℃~+40℃
※電池の特性上、周辺温度が低い場合は、電池の性能が十分に発揮できない場合があります。
使用日数(1日10回点灯時 満充電時):センサーモード HI 約60日/MID 約120日/LOW 約240日
常夜灯モード HI 約4日/MID 約8日/LOW 約12日
※使用条件により使用日数は短くなる場合があります。
外形寸法(約):幅180×高さ96×奥行89(mm)(最大値)
質量:約415g(充電池含む)
付属品:取付ネジ 2本(Φ4×30mm) コンクリート用スリーブ 2本(Φ6×28mm) クランプ 1セット 取付ガイド 1枚