商品画像

WC-P80 【増設専用】電池を使わないワイヤレスチャイム 受信器 防雨 受信機 ワイヤレス 電池不要 IPX4(防沫形) ELPA 07573146 WC-P80 【増設専用】電池を使わないワイヤレスチャイム 受信器 防雨 受信機 ワイヤレス 電池不要 IPX4(防沫形) ELPA 07573146 WC-P80 【増設専用】電池を使わないワイヤレスチャイム 受信器 防雨 受信機 ワイヤレス 電池不要 IPX4(防沫形) ELPA 07573146

【増設専用】電池を使わないワイヤレスチャイム 受信器 防雨 受信機 ワイヤレス 電池不要 IPX4(防沫形)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07573146 品番WC-P80
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,609
販売価格(税別)
2,372

電源:AC100V 50/60Hz
定格消費電力:2W
音量:約80dB/50cm ※音量最大時
周波数:314.8MHz(特定小電力機器)
IDコード:約100万通り
電波到達距離:見通し 約90m
使用温度範囲:0℃〜40℃
外形寸法(約):幅83×高さ82×奥行32(mm)(最大値)
質量:約81g

用途
配線が不要なワイヤレスタイプなので設置が簡単
受信器はコンセントに差し込むだけ。
送信器1台に対して受信器は何台でも登録可能です。
電波の到達距離は見通し約90m。一般家庭や店舗・事務所における呼び出しや報知・連絡用に最適です。
IDコード(識別符号)が約100万通りなので混信の心配がありません。
お好みで設定できる8種類の報知音。
来客音:1ピンポン(高音)2回
2ピンポーン(低音)2回
3コンビニ入店音
緊急音:4ウーウーウーウー(サイレン)
人の声:5お部屋に来てください。お部屋で呼んでいます。
6お風呂に来てください。お風呂で呼んでいます。
7トイレに来てください。トイレで呼んでいます。
8お客様がお見えでございます。
受信時に受信器のランプが点滅してお知らせ。
常時点灯も可能なので常夜灯としても使用できます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-06
用途:
母の家のチャイム交換

母の耳が遠いので、移動する部屋に増設するために購入しました。

2025-04-20
用途:
4か所受信機

が欲しかったので、「IPX4(防沫形)」の表示で購入を決めました。送信機は別売りですが、送信機1受信機4個になるように購入、無事4か所同時呼び出しが可能となりました。送信機は、電池不要タイプですので、一抹の不安がありましたが、全く問題なく使えました。受信機の呼び出し音も音量調節、チャイムの種類が選べます。事務的な呼び出しのみに使うので画像は必要ないので、このタイプで十分です。設定は説明書に書いてあります。受信機の設定後は、点灯が消え、押鈴時のみ通電しますので、無駄な通電はありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インターホン・ドアホン・チャイム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする