商品画像

WC-P90 【増設専用】電池を使わないワイヤレスチャイム 押しボタン 防雨 送信器 ワイヤレス 電池不要 IPX4(防沫形) ELPA 07573155 WC-P90 【増設専用】電池を使わないワイヤレスチャイム 押しボタン 防雨 送信器 ワイヤレス 電池不要 IPX4(防沫形) ELPA 07573155 WC-P90 【増設専用】電池を使わないワイヤレスチャイム 押しボタン 防雨 送信器 ワイヤレス 電池不要 IPX4(防沫形) ELPA 07573155 WC-P90 【増設専用】電池を使わないワイヤレスチャイム 押しボタン 防雨 送信器 ワイヤレス 電池不要 IPX4(防沫形) ELPA 07573155 WC-P90 【増設専用】電池を使わないワイヤレスチャイム 押しボタン 防雨 送信器 ワイヤレス 電池不要 IPX4(防沫形) ELPA 07573155

【増設専用】電池を使わないワイヤレスチャイム 押しボタン 防雨 送信器 ワイヤレス 電池不要 IPX4(防沫形)

(2件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07573155 品番WC-P90
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,089
販売価格(税別)
1,899

周波数:314.8MHz(特定小電力機器)
IDコード:約100万通り
電波到達距離:見通し 約90m
使用温度範囲:0℃〜40℃
質量:約66g
保護等級:IPX4(防沫形)
付属品:取付ネジ 2本(M3×14mm)、スリーブ 2本(Φ6×24mm)、両面テープ 1枚

用途
配線が不要なワイヤレスタイプなので設置が簡単
送信器は押す力で発電するので電池不要です。
電波の到達距離は見通し約90m。一般家庭や店舗・事務所における呼び出しや報知・ 連絡用に最適です。
IDコード(識別符号)が約100万通りなので混信の心配がありません。
送信器1台に対して受信器は何台でも登録可能です。
屋外でも使用できる防雨タイプ押ボタン。
※大量の水(ゲリラ豪雨や台風の雨など)が直接かかる場所への設置は避けてください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-21
用途:
緊急時のトイレからの呼び出し

別途、防水スイッチと本体を所有しており、今回、追加でのスイッチ購入となります。老人のお風呂およびトイレの緊急時の呼び出しに使用していますが、本体はコンセント直結、スイッチは電池不要の自己発電といざというときの電池切れに心配することもありません。ただし、少しスイッチは発電のために、重くなります。よほどの体力が落ちていない限りは大丈夫とは思いますが・・・。ありそうでなかったワイヤレスチャイムです。

2026-02-20
用途:
呼び出し

以前購入して調子が良いので追加しました。
発想の面で極めて不満ですが、商品に問題はありません!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インターホン・ドアホン・チャイム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする