※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ラジオ付カセットテープレコーダー モノラル 防災 キャンプ 災害 ラジオ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07573180 品番CTR-400F
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,269
販売価格(税別)
5,699

同調方式:デジタル同調
トラック方式:モノラル
録音方式:DCバイアス
消去方式:マグネット消去
スピーカー:直径50mm 丸型 8Ω 0.5W
マイク:内蔵マイク、外部マイク端子(Φ3.5mm)
出力端子:Φ3.5mmミニジャック
受信周波数:AM:522〜1620kHz
FM:76〜95MHz
電源:DC3V 単三形アルカリ乾電池×2本(別売)
またはDC5V 1A(USB Type-C)
外形寸法(約):幅126×高さ93×厚さ40(mm)(最大値)
質量:約206g(電池除く)
付属品:外部マイク、イヤホン、ACアダプター、USBケーブル
電池持続時間(JEITA)
※アルカリ乾電池使用時
※電池の性能、使用条件により電池持続時間は短くなる場合があります。
スピーカー使用時:FM 約36時間/AM 約35時間/カセットテープ 約14時間
イヤホン使用時(目安):FM 約67時間/AM 約60時間/カセットテープ 約18時間

用途
簡単操作でカセットテープの録音・再生ができる
カセットテープレコーダーとラジオの2WAY
外部マイク・イヤホン・ACアダプター・USBケーブル(Type-C)付属
便利な2WAY電源
声やラジオの録音もできる
50mm大型スピーカー&イヤホンのどちらでも聞ける

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする