仕様●VLAN機能:あり VLAN対応 (VLANグループ数:256、VLAN ID:1 - 4094)、IEEE802.1Q(VLAN Tagging)対応●標準ポート数:24●ラックマウントキット:対応(取付金具添付)●本体サイズ(H):43mm●MACアドレス登録件数:16000件●最大消費電力(W):470●AUTO-MDIX機能:あり●本体サイズ(W):440mm●SNMP機能:あり●冷却ファン:あり●最大消費電力(備考):470W(最大)●本体サイズ(D):257mm
タイプスイッチングハブ
電源100V 50/60Hz
本体質量(g)3700
通信速度10M/100M/1000M
拡張スロット数2