リンクステーション SOHO向け LS720DNB ネットワークHDD 2ベイ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 容量(TB)8 注文コード07573417 品番LS720DN0802B
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800
この商品は容量など3種類から選べます 他の種類を見る

2.5GbEポートとヘキサコアCPU搭載で大容量のデータを高速転送。リード・ライト共に1GbEの上限を超えるリード:271.3MB/s ライト:226.0MB/sを実現。
万が一のトラブル時もデータを守るファームウェア二重構造。
安心の3年保証。長時間稼働に適したNAS専用HDD、冷却ファンを搭載。
セキュリティスロットを使用することで盗難防止
UPS連動に対応 一台のUPSで複数のNASを安全にシャットダウン
バッファロー正規データ復旧サービスに対応。保証期間内の軽度論理障害は無償対応

消費電力(W)最大36 容量(TB)8 仕様●筐体タイプ:タワー●本体サイズ(H):128mm●対応クライアントOS:Windows 10/8.1、Windows Sever 2012R2/2016/2019、Mac OS X 10.13-10.15●その他通信プロトコル:TCP/IP●NIC仕様:2.5Gb(2.5GBASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(AUTO-MDIX対応))●エネルギー消費効率:0.0016●温湿度条件、最高動作高度:温度5〜40℃、湿度20〜80%●搭載済ストレージ容量:8000GB●附属品:本体、LANケーブル(Cat6A 2m)、ACアダプター、取扱説明書※保証書はパッケージに記載●本体サイズ(D):207mm●VCCI:対応●USB仕様:USB Type-A●RAID対応:ソフトウェアRAID●ホットスワップ:なし●本体サイズ(W):92mm 本体質量(kg)約2.3 インターフェース【有線LAN部】2.5GBASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(AUTO-MDIX対応)、【USB部】USB 3.2(Gen1)/3.1(Gen1)/3.0/2.0※USB 3.2(Gen1)/3.1(Gen1)/3.0/2.0:2ポート(前面/背面) / USB 2.0:1ポート(背面)※USB端子は周辺機器接続専用・パソコンを直接つなぐことはできません※UPSを接続する場合はUSB端子を使用します 搭載OSLinux グリーン購入法適合 ベイ数2 RAID機能RAID1/RAID0/通常モード※出荷時はRAID1に設定されています

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネットワークストレージ(NAS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする