仕様●最大消費電力(W):9.5●高さ調整:あり 10mm●左右角度調整(スイベル)機能:なし●スリープ時消費電力:0.3W●標準消費電力:8W●電源OFF時消費電力:0.3W●PCリサイクル:対応●J-Moss:対応●上下角度調整(チルト)機能:あり 前度 後90度●Display HDR:なし●VCCI:対応●本体サイズ(H×W×D):235.5-245.5x360x108.4 mm●リフレッシュレート:75Hz●応答速度(G to G):14ms●縦回転(ピボット)機能:なし●HDR方式:なし●国際エネルギースター:登録●プラグ アンド プレイ:VESA DDC 2B/CI プロトコル●PCグリーンラベル:適合●パネル方式:IPS
ピッチ0.179x0.179mm
電源なし (45W/外部給電必要(USB Type-C経由))
本体質量(g)860
表面処理ノングレア
入力信号USB Type-C(HDCP)
コントラスト比1000:1
表示色1677万色以上
解像度1920×1080
視野角[10:1]178°/178°、[5:1]178°/178°
走査周波数(水平)30-90KHz
走査周波数(垂直)50-75Hz
ケーブルマニュアル類、購入証明書(梱包箱の外側に貼られています)、USB Type-Cケーブル(1.0m)、スリーブケース
入力端子USB Type-Cx2
スピーカー(なし)
色(本体)ブラック
バックライトWLED
グリーン購入法適合
アスペクト比16:9
モニターサイズ15.6型
パネル駆動方式IPS
輝度(cd/m2)250
USBUSB 3.2 Gen1 Type-C x2 (本体x2)