Lenovo V14 Gen 4 (Core i5-13420H/16GB/SSD・256GB/ODDなし/Win11Pro/Office Personal 2021/14.0型ワイド)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード07573661 品番83A000CTJP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様●バッテリ:2セルリチウムイオンポリマーバッテリー●外部ディスプレイ出力:あり、HDMI(外部出力)x1●電気通信事業法:適合●その他インターフェース:HDMI(外部出力)x1、マイクロフォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャックx1、RJ45x1●WWAN:なし●メモリタイプ:3200MHz DDR4 SDRAM SODIMM●ディスプレイサイズ:14型●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64bit (日本語版)●ディスプレイ詳細:LEDバックライト付 14.0型 FHD TN液晶(1920x1080ドット、約1,677万色、16:9)、光沢なし●最大消費電力(W):65●その他無線データ転送:Bluetooth v5.2●メモリカードスロット:なし●CPU詳細:インテル Core i5-13420H プロセッサー●ハードウェアセキュリティ:あり(TCG V2.0準拠)●外部ディスプレイ解像度:3840x2160ドット●VRAM容量:(メインメモリと共有)●本体サイズ(H×W×D):19.9x324.2x215.2 mm●エネルギー消費効率:12区分 18.76kWh/年(AA)●メインメモリ(標準):16GB●ライセンスOS:Windows 11 Pro 64bit (日本語版)●J-Moss:対応●国際エネルギースター:登録●ストレージタイプ:SSD PCIe NVMe M.2●リカバリ用データ保存場所:ハードディスク●メインメモリ(最大):16GB●タッチパネル:非搭載●附属品:電源コード、65W ACアダプター(急速充電対応)、マニュアル類●その他ドライブ:なし●メモリスロット(空/全):0/1●グラフィックコントローラ:Intel CPU内蔵(インテル UHD グラフィックス)●WiMAX:なし●PCI-Expressスロット:なし●対応SIMサイズ:なし●PCグリーンラベル:適合●ストレージ容量:256GB●SIM情報:なし●電気通信事業法備考:対象品目(WLAN) 電源ACアダプター AC 100-240V(50/60Hz) 65W 本体質量(g)1430 メモリー容量16GB ディスプレイ14.0型ワイド 解像度1920×1080 使用CPUCore i5 スピーカーステレオスピーカー(内蔵) OSWindows 11 Pro チップセットCPUに統合 キーボードあり、フルサイズ・キーボード (6列)、84キー (Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー)、JIS配列、マルチタッチパッド ポインティングデバイスマルチタッチパッド Webカメラあり (前面:HD 720p カメラ、プライバシーシャッター付き) グリーン購入法適合 TVチューナーなし SSD256GB 光学ドライブなし 有線LAN10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応 無線LANWi-Fi 6対応 (IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n準拠) :802.11a、802.11b、802.11g、802.11n、802.11ac、802.11ax対応 USBUSB 2.0 x1 (本体x1)、USB 3.2 Gen1 x1 (本体x1)、USB 3.2 Gen1 Type-C x1 (本体x1) オフィスソフトMicrosoft Office Personal 2021(法人向け)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする