タッチパネル対応液晶ディスプレイ 21.5型/1920×1080/HDMI、USB-C×1/ホワイト/スピーカー有/2年保証

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード07573810 品番JN-IPS2152FHDR-C65W-T
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

21.5インチのIPSパネルを搭載、10点マルチタッチに対応し、本体カラーにホワイトを採用したフルHD (1920x1080)解像度の液晶モニターです。モニターベゼルやスタンドも白となっており、爽やかでおしゃれな空間を演出したい場合や、デバイスを白で統一したい場合に最適です。10点マルチタッチに対応した液晶パネルは、Windows PCと接続してピンチズームやスクロールなど直感的なタッチ操作が可能です。*タッチ機能を使用するためにはモニターのUSB Type-CとPCをUSB接続する必要があります。上下左右178度に対応した広視野角IPSパネルを搭載し、コンテンツを色鮮やかに映し出します。最大輝度250cd/m2の液晶パネルはsRGB:100%の広色域に対応し、コンテンツを色鮮やかに映し出すため、動画や写真の編集に最適です。インターフェイスはHDMI 2.0 x1 (75Hz)とUSB Type-C x1 (75Hz/最大65W給電)を搭載し、様々な機器との接続が可能です。また、USB-A端子を2つ搭載し、USB-CでPCと接続する場合にキーボードやマウスを接続できます。USB-C(最大65W)給電は、対応のPCであればUSB-Cケーブル1本でモニターへの映像出力とノートPCへの給電が可能。また、2Wx2のスピーカーを搭載します。

表面処理光沢 コントラスト比1000:1 解像度1920×1080 入力端子HDMI、USB-C×1 色(本体)ホワイト アスペクト比16:9 モニターサイズ21.5型 パネル駆動方式IPS

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする