ゲーミング液晶ディスプレイ 37.5型/3840×1600/DP、HDMI、USB-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード07573819 品番JN-IB375C144UQR-H
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800

37.5インチのIPS BLACKパネルを搭載し、144Hzの高速リフレッシュレートに対応した、UWQHD+(3840x1600)解像度の湾曲ウルトラワイドゲーミングモニターです。144Hzの高速リフレッシュレート、1ms(MPRT)の高速応答速度に対応。高精細で滑らかな表現を可能にし、FPSなどの動きの速いゲームで快適なゲームプレイを実現します。※MPRT 1msはリフレッシュレート100Hz以上で有効。IPS BLACKパネルを搭載。IPS BLACKテクノロジーにより、従来のIPSパネルよりもより高いコントラスト比(2000:1)を実現、より深い黒を表現します。高さ調整が可能な昇降式スタンドを搭載。最大135mmの範囲内で最適な高さに画面を調整可能です。インターフェイスはHDMI 2.1 x1(75Hz)、DisplayPort 1.4 x1(144Hz)およびUSB Type-C x1(144Hz/最大65W給電)を搭載。USB-C(最大65W給電)は、対応のPCであればUSB-Cケーブル1本でモニターへの映像出力とノートPCへの給電が可能。また、KVM機能に対応100x100mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。また、3Wx2のスピーカーを搭載しております。

仕様●高さ調整:あり「135mm」●リフレッシュレート:144Hz●応答速度(G to G):8ms●本体サイズ(H×W×D):高445-580mm×幅898mm×奥行234mm●本体(色):ブラック●上下角度調整(チルト)機能:あり「-5°+15°」●縦回転(ピボット)機能:なし●左右角度調整(スイベル)機能:あり「R30°/L30°」●標準消費電力:最大47W 通常30W 省エネ20W スタンバイ1W 給電使用時 最大110W●パネル方式:IPS BLACK●最大消費電力(W):110 サイズ37.5型 ピッチ約0.229mm 電源AC 100-240V 50/60Hz To DC 24V/4A 表面処理ノングレア 本体質量(kg)約8.4 入力信号デジタル コントラスト比2000:1 表示色10.7億色 sRGB100% / DCI-P3 98% 解像度3840×1600 視野角H:178oV:178o ケーブルDPケーブル、Type-Cケーブル、USBA-Bケーブル、電源ケーブル 入力端子DP×1/HDMI×1/Type-C×1 スピーカーあり「3W×2」 色(本体)ブラック バックライトE-LED アスペクト比21:9 モニターサイズ37.5 パネル駆動方式IPS 輝度(cd/m2)300 USBYES (KVM)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする