HORIZON S Pro

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード07573995 品番XM03Q
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

明るさ1800ISOルーメンでDolby Vision認証を受けています。また、レーザーとLED光源を組み合わせたXGIMI独自の技術「デュアルライト2.0テクノロジー」を搭載しています。これにより、業界トップレベルの明るさ、高色域、色精度を実現します。

コントラスト比1000000:1 解像度4K 輝度(ANSI lm)1800 主な用途家庭用 入力端子HDMI(eARC対応)/USB 設置方式置き型 アスペクト比16:9/4:3 投影方式DLP

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「データプロジェクター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする