画像準備中

スーパー撥水ビジネスバッグ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07574123 品番CR-BB738-B
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

ノートPCや書類を雨から守るはっ水加工。スーパーはっ水生地と止水ファスナーで、収納物を水からガードします。

仕様
正面=2分割ポケット(ファスナー付)、内側=PCポケット/ホック式アテポケット/小アテポケット2個
ショルダーベルト付
特性撥水、2WAY 材質ナイロン、止水ファスナー 厚さ(mm)70 質量(kg)0.7 外形寸法(横×縦×厚さ)(mm)380×290×110 内寸法(横×縦)(mm)370×270

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

PCバッグ・キャリングバッグの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/pc_bag/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする