クラウン[事務用品]
クラウン[事務用品]の PCアクセサリー
クラウン[事務用品]の PCバッグ/キャリングバッグ
クラウン[事務用品]の キャリングバッグ
ダレスバッグ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07574202
品番
CR-BB701-B
参考基準価格(税別)
¥24,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
頑丈なアルミハンドル。
特性
鍵付、2WAY
仕様
背面=仕切ポケット、内側=ファスナー付仕切/中央仕切ポケット/カード入れ/ペン差し、ショルダーベルト付
材質
PVC製合成皮革、アルミ合金製
厚さ(mm)
120
質量(kg)
1.4
色
黒
外形寸法(横×縦×厚さ)(mm)
420×300×130
内寸法(横×縦)(mm)
405×260