クラウン[事務用品]
クラウン[事務用品]の PCアクセサリー
クラウン[事務用品]の PCバッグ/キャリングバッグ
クラウン[事務用品]の キャリングバッグ
ビジネスバッグ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07574218
品番
CR-BB722-B
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
正面のファスナー内部には、小物が入るポケット付き。
仕様
正面=ファスナーポケット/小物入れ、内側=ファスナーポケット
ショルダーベルト付
特性
2WAY
材質
ポリエステル製
厚さ(mm)
75
質量(kg)
0.85
色
黒
外形寸法(横×縦×厚さ)(mm)
400×280×90
内寸法(横×縦)(mm)
360×240