クラウン[事務用品]
クラウン[事務用品]の 文房具
クラウン[事務用品]の 事務用テープ
クラウン[事務用品]の セロハンテープ
クラウンセロハンテープ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1パック(10巻)
注文コード
07574306
品番
CR-CN15
参考基準価格(税別)
¥1,690
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
これだけあれば、いつでも安心。
テープ厚さ(mm)
0.05
材質
(巻芯)古紙使用
色
透明
テープ幅(mm)
15
テープ長さ(m)
35
寸法(幅Wmm×長さLm)
15×35
テープ種類
大巻
粘着剤
ゴム系
材質(テープ)
天然セルロース
巻芯径(Φmm)
76
RoHS指令(10物質対応)
対応