CR-ST25-WX10 クラウンスティックのり クラウン[事務用品] 07574358

クラウンスティックのり

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(10本)
内容量(g)25
内容量1箱(10本)注文コード07574358品番CR-ST25-WX10
参考基準価格(税別)¥2,180販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

シワになりにくくきれいな仕上がり。使い勝手で選べる3サイズ。

内容量(g)25材質(容器)再生PP製、(中軸)再生PE製RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07574358
2023-09-01
用途: 申請書の添付書類の貼り付け
サービス業

現場担当者より、この商品を指定されてリピート発注しています。
使い心地は不明ですが、きっといいのだと思います。
他の事務用品通販サイトでは、あまり取り扱っていないので、置いていただきありがたいです。

対象商品 : 07574324
2017-05-24
用途: 事務
製造業

一番安かったという理由で購入しました。今まで使用していた他商品と比較しても何の遜色ありません。良いですよ。

対象商品 : 07574333
2017-05-08
用途: 会社の事務
有限会社ケアサポート岡井

普通に使えます。コストパフォーマンス良し、安くても10gです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

のり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする