クラウンスティックのり

(3件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 07574367 品番 CR-ST40-W
参考基準価格(税別)¥350 販売価格(税込) ¥296
販売価格(税別)
269

シワになりにくくきれいな仕上がり。使い勝手で選べる3サイズ。

内容量(g)40 材質(容器)再生PP製、(中軸)再生PE製 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07574358
2023-09-01
用途:
申請書の添付書類の貼り付け
サービス業

現場担当者より、この商品を指定されてリピート発注しています。
使い心地は不明ですが、きっといいのだと思います。
他の事務用品通販サイトでは、あまり取り扱っていないので、置いていただきありがたいです。

対象商品:
07574324
2017-05-24
用途:
事務
製造業

一番安かったという理由で購入しました。今まで使用していた他商品と比較しても何の遜色ありません。良いですよ。

対象商品:
07574333
2017-05-08
用途:
会社の事務
有限会社ケアサポート岡井 様

普通に使えます。コストパフォーマンス良し、安くても10gです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「のり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする