クラウン[事務用品]
クラウン[事務用品]の 文房具
クラウン[事務用品]の はさみ/ペーパーカッター
クラウン[事務用品]の はさみ
セパレ・ECO
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07574412
品番
CR-HS116-BL
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
ハンドル部は外して分別廃棄。
全長(mm)
160
刃渡り(mm)
70
色
ブルー
材質(刃)
ステンレス鋼
材質(ハンドル部)
再生ABS製
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
繰り返し・詰め替え
対応