PRIMERGY RX1330 M6 セレクト(Xeon E-2414/16GB/SAS 300GB*3 RAID5/W2022std/ラック)※富士通製メモリ増設の際はご注意ください!※

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード07574537 品番PYR1336Z09
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥703,780
販売価格(税別)
639,800

RAID5/1CPU/メモリ(最大)128GB/HDD容量(最大)19.2TB/CPU数(最大)1

仕様●CPU:Xeon E-2414●メインメモリ(最大):128000MB●CD:DVD-ROM●VCCI:対応 ClassA●メインメモリ(標準):16000MB●筐体:ラック●ホットスワップベイ(空/全):1/8●HDD容量(最大):19200GB●VRAM:リモートマネジメントコントローラ内蔵(VGAポート):32MB●HDD容量(標準):900GB●グラフィックコントローラ:リモートマネジメントコントローラ内蔵(VGAポート)●CPU数(標準):1個●メモリスロット(空/全):3/4●リダンダンドパワー:なし●HDDタイプ:2.5 SAS、 10Krpm●本体サイズ(H×W×D):436[483(突起部含む)](W) × 556[612(突起部含む)](D) × 43(H) [mm] (1U)●最大消費電力(W):494●インストールOS:Windows Server 2022 Standard(16コア)●ディスクコントローラ:F SASアレイコントローラカード(PRAID CP500i)●PCI(64Bit)(空/全):PCI-Express5.0(x8)×2(1/2)、PCI-Express4.0(x4)×1(1/1)●添付ソフト(ツール):ServerView Suite ServerBooks DVD(Manual)、ServerView Suite DVD(Tools) & ドキュメント●メモリタイプ:4800 UDIMM●FD:なし●CPU数(最大):1個●RAIDアダプタ:A:RAID5実装済 備考1年保証(1年間翌営業日以降訪問修理)付 HDD容量は900GBとしておりますが、実容量はRAID5構成の為、600GBとなります。外部I/O ポート(ビデオ)は「VGA*1」搭載しております。 電源500W電源×1、AC100V(50 / 60Hz) 本体質量(kg)最大13.1 [17.7(ラックレール含む)] 周波数2.60GHz チップセットIntel C266 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 LAN10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T 択一×2

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外付けドライブ・ストレージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする