クラウン[事務用品]
クラウン[事務用品]の 文房具
クラウン[事務用品]の はさみ/ペーパーカッター
クラウン[事務用品]の カッターマット
カットシート スケルトン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
07574543
品番
CR-CT452-G
参考基準価格(税別)
¥2,260
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
反りのない3層構造。両面使用できて機能性にも優れたスケルトンタイプ。
サイズ
A3判
仕様
裏面も使用可能
材質
オレフィン系樹脂製
目盛(mm)
表面5(裏面は無地)
RoHS指令(10物質対応)
対応
外形寸法(横×縦×厚さ)(mm)
450×300×3.1
繰り返し・詰め替え
対応