PRIMERGY RX1330 M6 セレクト(Xeon E-2414/16GB/SAS 600GB*3 RAID5/W2022std/ラック)※富士通製メモリ増設の際はご注意ください!※

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード07574555 品番PYR1336Z0B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥780,780
販売価格(税別)
709,800

RAID5/1CPU/メモリ(最大)128GB/HDD容量(最大)19.2TB/CPU数(最大)1

仕様●リダンダンドパワー:なし●インストールOS:Windows Server 2022 Standard(16コア)●筐体:ラック●PCI(64Bit)(空/全):PCI-Express5.0(x8)×2(1/2)、PCI-Express4.0(x4)×1(1/1)●VCCI:対応 ClassA●CPU数(最大):1個●VRAM:リモートマネジメントコントローラ内蔵(VGAポート):32MB●CD:DVD-ROM●ホットスワップベイ(空/全):1/8●メモリスロット(空/全):3/4●メモリタイプ:4800 UDIMM●HDDタイプ:2.5 SAS、10Krpm●添付ソフト(ツール):ServerView Suite ServerBooks DVD(Manual)、ServerView Suite DVD(Tools)&ドキュメント●FD:なし●グラフィックコントローラ:リモートマネジメントコントローラ内蔵(VGAポート)●RAIDアダプタ:A:RAID5実装済●ディスクコントローラ:F SASアレイコントローラカード(PRAID CP500i●CPU数(標準):1個 備考1年保証(1年間翌営業日以降訪問修理)付 HDD容量は1800GBとしておりますが、実容量はRAID5構成の為、1200GBとなります。外部I/O ポート(ビデオ)は「VGA×1」搭載しております。 電源(V)AC100(50/60Hz) 電源500W電源×1 本体質量(kg)最大13.1 [17.7(ラックレール含む)] 最大消費電力(W)494 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)436[483(突起部含む)]×556[612(突起部含む)]×43 プロセッサーXeon E-2414 チップセットIntel C266 メインメモリー(MB)(標準)16000/(最大)128000 RoHS指令(10物質対応)対応 周波数(GHz)2.6 グリーン購入法適合 容量(TB)19.2 LAN10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T 択一×2

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外付けドライブ・ストレージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする