仕様●グラフィックコントローラ:リモートマネジメントコントローラ内蔵(VGAポート)●CPU:Xeon E-2414●筐体:ペディスタル●メモリタイプ:4800 UDIMM●本体サイズ(H×W×D):178(W) × 534[548(突起部含む)](D) × 448[457(突起部含む)](H) [mm]●FD:なし●VRAM:リモートマネジメントコントローラ内蔵(VGAポート):32MB●最大消費電力(W):481●CPU数(最大):1個●インストールOS:Windows Server 2022 Standard(16コア)●添付ソフト(ツール):ServerView Suite ServerBooks DVD(Manual)、ServerView Suite DVD(Tools) & ドキュメント●VCCI:対応 ClassA●PCI(64Bit)(空/全):PCI-Express5.0(x8)×2(1/2)、PCI-Express4.0(x4)×2(2/2)●RAIDアダプタ:A:RAID5実装済●CPU数(標準):1個●ディスクコントローラ:F SASアレイコントローラカード(PRAID CP500i)●メインメモリ(標準):16000MB●HDD容量(標準):1200GB●HDD容量(最大):19200GB●CD:DVD-ROM●リダンダンドパワー:なし●メインメモリ(最大):128000MB●メモリスロット(空/全):3/4●ホットスワップベイ(空/全):4/8●HDDタイプ:2.5 SAS、 10Krpm
備考1年保証(1年間翌営業日以降訪問修理)付 HDD容量は1200GBとしておりますが、実容量はRAID5+HotSpare構成の為、600GBとなります。外部I/O ポート(ビデオ)は「VGA*1」搭載しております。
電源450W電源×1、AC100V(50 / 60Hz)
本体質量(kg)最大28.8
周波数2.60GHz
チップセットIntel C266
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
LAN10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T 択一×2