富士通
富士通の パソコン・タブレットPC・スマートフォン
富士通の ノートPC
LIFEBOOK AH77/J3 ブラック (Core i7-1360P/32GB/SSD・512GB/Blu-ray/Win11Home64/Office Home and Business 2024(個人向け)/16型)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
07574695
品番
FMVA77J3B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥274,780
販売価格(税別)
¥
249,800
バスケットに入れる
1920×1200ドット/無線LAN:IEEE802.11be(7対応)/
メモリー容量
32GB
ディスプレイ
16型
使用CPU
Core i7
OS
Windows 11 Home
SSD
512GB