富士通
富士通の パソコン・タブレットPC・スマートフォン
富士通の ノートPC
LIFEBOOK AH53/J3 ブラック (AMD Ryzen 7 7735U/16GB/SSD・512GB/Blu-ray/Win11Home64/Office Home and Business 2024(個人向け)/16型)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
07574720
品番
FMVA53J3B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
1920×1200ドット/無線LAN:IEEE802.11be(7対応)/
メモリー容量
16GB
ディスプレイ
16型
使用CPU
Ryzen
OS
Windows 11 Home
SSD
512GB