富士通
富士通の パソコン・タブレットPC・スマートフォン
富士通の ノートPC
LIFEBOOK PH77/J3 ストームグレイ (Core Ultra7 155H/16GB/SSD・512GB/光学ドライブなし/Win11Home64/Office Home and Business 2024(個人向け)/16型)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
07574729
品番
FMVP77J3H
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥252,780
販売価格(税別)
¥
229,800
バスケットに入れる
1920×1200ドット/無線LAN:IEEE802.11be(7対応)/
メモリー容量
16GB
ディスプレイ
16型
使用CPU
Core Ultra 7
OS
Windows 11 Home
SSD
512GB
光学ドライブ
なし