USB Type-C to HDMI変換ケーブル 2m

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード07574808 品番BSCHD20BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

iPhone15などのUSB Type-C端子を搭載した機器(PC・スマホ等)の映像信号を変換し、HDMI入力端子を搭載したディスプレイ・テレビ・プロジェクターなどに出力することができるUSB Type-C用HDMI映像変換ケーブルです。

ブラック ケーブル長(m)2 コネクタ形状USB Type-C(オス):HDMI(メス) オス形状Type-C メス形状HDMI 変換タイプオス-メス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする