付属品クイックセットアップ、ACアダプター、電源コード、タワースタンド、保証書等
仕様●PCグリーンラベル:適合(★★★ Ver14)●ディスプレイ詳細:なし●プロセッサーテクノロジー:なし●メモリタイプ:PC4-25600 (3200MT/s) DDR4 SDRAM(260ピンSODIMM)●PCI-Expressスロット:M.2 PCIe x1-2230×1スロット(空1)( for WLAN)、M.2 PCIe x4-2280×1スロット(空0)(for storage)●グラフィックコントローラ:インテル UHD グラフィックス 770●メモリスロット(空/全):1スロット/2スロット●その他インターフェース:前面:マイク・ヘッドフォン コンボジャック×1●ドライブベイ(空/全):内部 2.5インチ×1(空1)●国際エネルギースター:登録●VRAM容量:メインメモリ(システムメモリ)と共有●J-Moss:対応●外部ディスプレイ出力:DisplayPort 1.4a(DP++)×2、HDMI 2.1×1●タッチパネル:非搭載●メインメモリ(最大):64GB●温湿度条件、最高動作高度:温度5-35℃、湿度5-90%●CPU詳細:インテル Core i5-12500T プロセッサー(2.00 GHz-最大4.40GHz/インテル スマート・キャッシュ18MB)●エネルギー消費効率:15区分 34.7kWh/年(AAA)●ストレージタイプ:SSD M.2(NVMe Value)●VCCI:対応
電源90W ACアダプター(電源変換効率88%以上)
本体質量(g)約1250(タワースタンド含まず)
最大消費電力(W)42
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)177×175×34.2
メモリー容量8GB
解像度最大2048×1536(アナログ)・4096×2160(デジタル)
使用CPUCore i5
スピーカー内蔵スピーカー
OSWindows11 Pro
チップセットインテル Q670 チップセット
キーボードUSB 320K キーボード(日本語)
ポインティングデバイスUSB 320M 光学マウス
グリーン購入法適合
SSD256GB
光学ドライブなし
有線LANインテル I219-LM ギガビットネットワークコネクション(1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T Wake-on-LAN対応)
無線LANなし
USBUSB Type-C 3.2 Gen2×1(前面1チャージングポート)、USB3.2 Gen2×3(前面2(うち1つチャージングポート)、背面1)、USB3.2 Gen1×2(背面2)
オフィスソフトOffice Personal 2021(DA版)