クラウン[事務用品]
クラウン[事務用品]の 文房具
クラウン[事務用品]の クリップ/リング
クラウン[事務用品]の クリップ
Wクリップ フラットタイプ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
07575322
品番
CR-WC1F-B
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥857
販売価格(税別)
¥
779
バスケットに入れる
レバーが横に折れるので、書類をめくりやすく便利。
サイズ
大
色
ブラック
綴じ枚数
90
クリップ幅(mm)
32
繰り返し・詰め替え
対応