クラウン[事務用品]
クラウン[事務用品]の 文房具
クラウン[事務用品]の クリップ/リング
クラウン[事務用品]の クリップ
バチ型クリップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(60個)
注文コード
07575392
品番
CR-BC5-SL
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
サイズ
豆
色
シルバー
綴じ枚数
20
クリップ幅(mm)
15
RoHS指令(10物質対応)
対応
繰り返し・詰め替え
対応