クラウン[事務用品]
クラウン[事務用品]の 文房具
クラウン[事務用品]の クリップ/リング
クラウン[事務用品]の クリップ
山型クリップ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(20個)
注文コード
07575426
品番
CR-YC2-SL
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
モノタロウではこんなお得な商品も!
山型クリップ
モノタロウ
¥
159
¥
175
税込
サイズ
中
材質/仕上
スチール/ニッケルメッキ
色
シルバー
綴じ枚数
180
クリップ幅(mm)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応
繰り返し・詰め替え
対応