B11A4PT#ABJ HP EliteBook 630 G10 Notebook PC (Core i5-1335U/16GB/光学ドライブなし/Win11Pro/Office無/13.3型) HP(日本ヒューレット・パッカード) 07575770

HP EliteBook 630 G10 Notebook PC (Core i5-1335U/16GB/光学ドライブなし/Win11Pro/Office無/13.3型)

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1台注文コード07575770品番B11A4PT#ABJ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

1920×1080ドット/有線LAN:1000BASE-T/無線LAN:Wi-Fi 6E/約1.35kg

仕様●J-Moss:対応●WWAN:なし●その他無線データ転送:なし●ディスプレイサイズ:13.3型●メモリスロット(空/全):1スロット/2スロット●ストレージタイプ:M.2 SSD(PCIe NVMe)●インストールOS詳細:Windows 11 Pro(日本語)●エネルギー消費効率:12 区分 18.3 kWh/年(AAA)●PCI-Expressスロット:なし●CPU詳細:インテル Core i5-1335U プロセッサー(10コア、12MBキャッシュ、 最大4.60 GHz)●ハードウェアセキュリティ:HP Wolf Security for Business、HP Tamper Lock)、ナノセキュリティロック ケーブル用スロット(約2.5 x 6mm)、セキュリティチップ:TPM 2.0準拠、指紋認証センサー:パームレストに内蔵●最大消費電力(W):45●グラフィックコントローラ:インテル UHDグラフィックス(プロセッサー内蔵)●メモリカードスロット:なし●ストレージ容量:512GB●その他インターフェース:コンボステレオヘッドフォン/マイクジャック×1、ネットワークポート(RJ45)×1●VCCI:対応●ディスプレイ詳細:13.3インチワイド(16:9)フルHD液晶ディスプレイ(非光沢、1920×1080ドット、250cd/m2、UWVA)、LEDバックライト●附属品:HP 45WスマートACアダプター、電源コード(アース付き)、保証書等●リカバリ用データ保存場所:リカバリメディア:なし●その他ソフト:HP Support Assistant等●WiMAX:なし●対応SIMサイズ:なし●メインメモリ(標準):16GB●メインメモリ(最大):64GB●本体サイズ(H×W×D):15.9×306.9×208.4(最薄部、突起部含まず)mm●温湿度条件、最高動作高度:(動作時):温度0~35℃。、湿度10~90% (但し、結露しないこと)。(非動作時):温度-20~60℃、湿度5~95% (但し、結露しないこと)。●メモリタイプ:16GB(16GB×1) SO-DIMM DDR4-3200、最大64GB●PCグリーンラベル:適合(★★★Ver.14)●タッチパネル:非搭載●外部ディスプレイ出力:HDMI(v2.1)●その他ドライブ:なし●バッテリ:リチウムイオンポリマーバッテリ(3セル、42WHr、高耐久性(充電回数1000回、ロングライフ))電源HP 45WスマートACアダプター(3プロング、4.5mm口径Lコネクタ、動作電圧:100-240 VAC(電源コードは100VAC)、動作周波数:50-60 Hz、約171g、95 x 40 x 26.5mm(突起部・コード含まず))本体質量(kg)約1.35~メモリー容量16GBディスプレイ13.3型解像度1920×1080ドット使用CPUCore i5スピーカー内蔵ステレオスピーカー、内蔵デュアルアレイマイクOSWindows 11 Proチップセットプロセッサー内蔵キーボード日本語:HP Premium Keyboard(電源ボタン搭載)、防滴機能付き、キーピッチ:18.7×18.7mm、キーストローク:1.5mm、JIS標準準拠・OADG準拠配列ポインティングデバイスクリックパッド(マルチタッチジェスチャー対応)Webカメラ720p HD Webカメラ(固定焦点レンズ)、プライバシーシャッター付きRoHS指令(10物質対応)対応TVチューナーなしSSD512GB光学ドライブなし有線LANLAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応無線LANインテル Wi-Fi 6E AX211 a/b/g/n/ac/ax(アンテナ数:送信2、受信2)(Wi-Fi準拠)+ Bluetooth 5.3USBUSB Type-C ポート(Thunderbolt4対応) x 1、USB Type-A ポート (3.2 Gen1) ×2(内一基がPowered USB)オフィスソフトなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする