HP Pro Mini 400 G9 (Core i5-12500T/光学ドライブなし/Win11Pro/Officeなし)

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード07575815 品番B3VW4AT#ABJ
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥117,480
販売価格(税別)
106,800
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

有線LAN:1000BASE-T/無線LAN:なし/約1.25kg(タワースタンド含まず)

メモリー容量8GB SSD256GB 仕様●J-Moss:対応●PCI-Expressスロット:M.2 PCIe x1-2230×1スロット(空1)( for WLAN)、M.2 PCIe x4-2280×1スロット(空0)(for storage)●メモリタイプ:PC4-25600 (3200MT/s) DDR4 SDRAM(260ピンSODIMM)●ドライブベイ(空/全):内部 2.5インチ×1(空1)●附属品:クイックセットアップ、ACアダプター、電源コード、タワースタンド、保証書等●その他インターフェース:前面:マイク・ヘッドフォン コンボジャック×1●インストールOS詳細:Windows 11 Pro●タッチパネル:非搭載●メインメモリ(標準):8GB●国際エネルギースター:登録●メインメモリ(最大):64GB●グラフィックコントローラ:インテル UHD グラフィックス 770●VRAM容量:メインメモリ(システムメモリ)と共有●外部ディスプレイ出力:DisplayPort 1.4a(DP++)×2、HDMI 2.1×1●プロセッサーテクノロジー:なし●CPU詳細:インテル Core i5-12500T プロセッサー(2.00 GHz-最大4.40GHz/インテル スマート・キャッシュ18MB)●PCグリーンラベル:適合(★★★ Ver14)●VCCI:対応●メモリスロット(空/全):1スロット/2スロット●ストレージタイプ:SSD M.2(NVMe Value)●本体サイズ(H×W×D):34.2×177×175mm●ストレージ容量:256GB●温湿度条件、最高動作高度:温度5-35℃、湿度5-90%●最大消費電力(W):42●エネルギー消費効率:15区分 34.7kWh/年(AAA)●ディスプレイ詳細:なし 電源90W ACアダプター(電源変換効率88%以上) 本体質量(g)約1250(タワースタンド含まず) 解像度最大2,048×1,536(アナログ)・4,096×2,160(デジタル) 使用CPUCore i5 スピーカー内蔵スピーカー OSWindows11 Pro チップセットインテル Q670 チップセット キーボードUSB 320K キーボード(日本語) ポインティングデバイスUSB 320M 光学マウス グリーン購入法適合 光学ドライブなし 有線LANインテル I219-LM ギガビットネットワークコネクション(1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T Wake-on-LAN対応) 無線LANなし USBUSB Type-C 3.2 Gen2×1(前面1チャージングポート)、USB3.2 Gen2×3(前面2(うち1つチャージングポート)、背面1)、USB3.2 Gen1×2(背面2) オフィスソフトなし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする