クラウン[事務用品]
クラウン[事務用品]の 掲示用品
クラウン[事務用品]の 掲示用小物
クラウン[事務用品]の マグネット用品
カラーマグタッチ丸型
(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(20個)
直径(Φmm)
10
注文コード
07576135
品番
CR-MG10-GX20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥700
この商品は
直径・内容量
など
48
種類から選べます
他の種類を見る
使い分けられる便利さ。豊富な色、サイズ、形。
色
緑
RoHS指令(10物質対応)
対応
直径(Φmm)
10
寸法(外径×厚さ)(mm)
10×7
仕様
異方性
材質
再生ABS製
グリーン購入法
適合