クラウン[事務用品]
クラウン[事務用品]の 掲示用品
クラウン[事務用品]の 掲示用小物
クラウン[事務用品]の マグネット用品
カラーマグタッチ丸型
(2件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全48種類を一覧で見る
内容量
1パック(10個)
注文コード
07576275
品番
CR-MG25-BX10
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
使い分けられる便利さ。豊富な色、サイズ、形。
色
黒
RoHS指令(10物質対応)
対応
直径(Φmm)
25
寸法(外径×厚さ)(mm)
25×8
仕様
異方性
材質
再生ABS製
グリーン購入法
適合