FlashStation向け拡張ユニット FX2421 24ベイ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード07576296 品番FX2421
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥670,780
販売価格(税別)
609,800

拡張ユニット FX2421 で Synology FlashStation 1 を 24 個の 2.5 インチドライブベイに拡張します。追加のソフトウェア設定がなくても、FX2421 は Synology FlashStation に接続するだけですぐに使用できます。FX2421 拡張ユニットは、専用で迅速にアクセス可能なローカルバックアップ先としても使用できます。

仕様サポートモデル:FSシリーズ:FS6400/FS3600/FS3400、ホットスワップ可能なドライブ:対応、Synology DSMを使用したRAID管理:対応、冗長電源:対応 セット内容本体1台/アクセサリパック1個/AC電源コード2本/ExpansionCable:MiniSAS-HD×1/クイックインストールガイド×1 質量(kg)14.5 消費電力(W)アクセス:190.99 電源電圧(V)AC 100〜240 インターフェース2.5インチSAS HDD/2.5インチSAS SSD/2.5インチSATA SSD 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)88×482×724 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88×430.5×692 電源周波数(Hz)50/60 単相 動作/保管温度(℃)0〜35/-20〜60 騒音レベル(dB(A))57 ファン80×80×4 pcs/交換可 各種認証UL/FCC/CE/EAC/VCCI/RCM/KC ポートSAS IN×1/SAS OUT×1 適合ラック4柱19インチラック(SynologyRailKit:RKS-02) 電源アダプタ500W ベイ数24 相対湿度(%RH)5〜95

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネットワークストレージ(NAS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする